Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Steckregal, Stützen, mit Kunststofffüssen, H 2250 mm, himmelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30191
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZA01A1225PP
EAN/GTIN:
     3612970782335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • als Zubehör für Universal-Steckregale
  • frei kombinierbar mit Gitter- oder Stahlblechböden
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035) oder himmelblau (RAL 5015)
  • 2250 mm hoch
Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Einsatzort:
Archiv; Büro; Lager; Werkstatt
Höhe:
2250 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
62.5 mm
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
20 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Regalprofil für Steckregal, T-Profil für Steckregal, aktenregal stahl, regalprofil für steckregal, aktenregal grundfeld, 30191, 30191-SW81, Lagerregale Zubehör, Metallfussplatte, Stütze, Werkstattregal, Wandregal, Kellerregal, Fachbodenregal, Regal, Allzweckregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 26,00*
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 32,08*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.