Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Steckregal, Stützen, mit Kunststofffüssen, H 1750 mm, himmelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30349
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZA01A1175 PP
EAN/GTIN:
     3612970782274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • als Zubehör für Universal-Steckregale
  • frei kombinierbar mit Gitter- oder Stahlblechböden
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035) oder himmelblau (RAL 5015)
  • 1750 mm hoch
Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Einsatzort:
Archiv; Büro; Lager; Werkstatt
Höhe:
1750 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
62.5 mm
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
20 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Regalprofil für Steckregal, T-Profil für Steckregal, aktenregal stahl, regalprofil für steckregal, aktenregal grundfeld, 30349, 30349-SW81, Lagerregale Zubehör, Stütze, Metallfussplatte, Werkstattregal, Wandregal, Kellerregal, Fachbodenregal, Regal, Allzweckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.