Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Steckregal, Stützen, mit Kunststofffüssen, H 2250 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30452
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZA01A1225PPG
EAN/GTIN:
     3612970782342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • als Zubehör für Universal-Steckregale
  • frei kombinierbar mit Gitter- oder Stahlblechböden
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035) oder himmelblau (RAL 5015)
  • 2250 mm hoch
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Einsatzort:
Archiv; Büro; Lager; Werkstatt
Höhe:
2250 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
62.5 mm
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
20 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Regalprofil für Steckregal, T-Profil für Steckregal, aktenregal lichtgrau, regalprofil für steckregal, aktenregal stahl, 30452, 30452-SW81, Lagerregale Zubehör, Metallfussplatte, Stütze, Werkstattregal, Wandregal, Kellerregal, Fachbodenregal, Regal, Allzweckregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,86*
€ 27,34*
Frei Haus
ab € 23,64*
€ 33,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.