Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für System R 3000/4000, B 1283 x T 400 mm, 150 kg Tragkraft, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30460
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     38100
EAN/GTIN:
     4052939516509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • Breite: 1283 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Tiefe 300, 400, 500, 600 und 800 mm
  • Belastung = Tragkraft bei gleichmässig verteilter Last
  • Farbe: Hellsilber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anzahl Böden:
1
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
lackiert
Traglast Fachboden:
150 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
400 mm
Masse B x T:
1283 x 400 mm
Material:
Stahlblech
Tragkraft:
100 kg
Einsatzort:
Lager
Höhe:
30 mm
Breite:
1282 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, R 3000 Regal, Regal R 3000, fachboden stahl, fachboden für steckregal, ssi schäfer fachboden, 30460, 30460-SW81, Lagerregale Zubehör, Anbauregal, Regal, Industrieregal, Fachbodenregal, Edelstahlregal, Werkstattregal, Allzweckregal, Regalboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.