Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagen BF-BR mit Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305021
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     BF-BR
EAN/GTIN:
     4260151120057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

mit Fahr- und Feststellbremse
Die beste Kontrolle bei Fahrten an Schrägen und Rampen garantiert der BF-BR mit integrierter Trommelbremse. Durch den Bremshebel am Handgriff bremsen Sie kontrolliert die Fahrt an Schrägen und können durch die Feststellfunktion den Hubwagen auch auf Schrägen abstellen.
Ausstattungsmerkmale

  • Mit integrierter Fahr- und Feststell-Trommelbremse
  • hochwertige Gummi-Lenkrollen und Tandemgabelrollen serienmässig
  • Ein- und Ausgangsrollen zur einfachen Palettenaufnahme
  • Qualitätshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
  • dosiertes Ablassen über Handhebel an der Deichsel
  • Tragfähigkeit: 2,5 t
  • Hubbereich: 85 - 200 mm
  • Gabelmasse: L 1150/B 160/H 50 mm
  • Gabelaussenabstand: 520 mm
  • Wenderadius: 1425 mm
  • Rollen: Gummi/PU Tandem
  • Masse: L 1535 x B 525 x H 1240 mm
  • Gewicht: 76 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
210 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
160 mm
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
80 mm
Bodenfreiheit:
25 mm
Material Lenkrollen:
Gummi
Gabellänge:
1150 mm
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe Gabel:
blau
Gesamtlänge:
1535 mm
Gesamtbreite:
525 mm
Wenderadius:
1425 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Farbe:
blau
Gabelaussenabstand:
520 mm
Lenkrollenausführung:
Tandem
Farbe Deichsel:
schwarz
Gesamthöhe:
1240 mm
Traglast:
2500 kg
Tragkraft:
2500 kg
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
76 kg
Durchmesser Lenkrollen:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150 mm tragfähigkeit 2500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, 305021, 305021-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Deichselstapler, Hubgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 497,64*
€ 572,58*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,86*
€ 608,60*
Frei Haus
ab € 664,99*
€ 752,50*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,80*
€ 764,64*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,58*
€ 681,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,58*
€ 671,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,35*
€ 641,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,16*
€ 624,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,64*
€ 592,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.