Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen BFZ, vollverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305029
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     BF-Z
EAN/GTIN:
     4260151120231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
  • Tragfähigkeit: 2 t
  • mit Schnellhub - Hubbereich: 85 - 200 mm
  • Gabelmasse: L 1150/B 160/H 55 mm
  • Gabelaussenabstand: 520 mm
  • Wenderadius: 1425 mm
  • Rollen: Nylon/Nylon Tandem
  • Masse: L 1535 x B 520 x H 1240 mm
  • Gewicht: 68 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
210 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
160 mm
Material Lastrollen:
Nylon
Durchmesser Lastrollen:
80 mm
Bodenfreiheit:
25 mm
Material Lenkrollen:
Nylon
Gabellänge:
1150 mm
Radausführung Gabelrollen:
Nylon
Farbe Gabel:
verzinkt
Gesamtlänge:
1535 mm
Gesamtbreite:
520 mm
Wenderadius:
1425 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Farbe:
blau
Gabelaussenabstand:
520 mm
Lenkrollenausführung:
Tandem
Farbe Deichsel:
verzinkt
Gesamthöhe:
1240 mm
Traglast:
2000 kg
Tragkraft:
2000 kg
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
68 kg
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabel-l. 1150mm trgf.2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, 305029, 305029-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Deichselstapler, Hubgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 651,46*
€ 754,82*
Frei Haus
ab € 696,11*
€ 803,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,82*
€ 898,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,81*
€ 885,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,65*
€ 846,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,41*
€ 820,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,46*
€ 775,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.