Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Hubtisch DSHT1T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305046
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     DSHT1T
EAN/GTIN:
     4260151125946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
doppelscheren hubtisch

Stationäre Hubtische der Reihe DSHT erreichen dank der Doppelschere grössere Hubhöhen und heben die Lasten von bis zu 2 t elektrisch auf die gewünschte Ebene bis maximal 3000 mm. Sie können sowohl direkt auf dem Fussboden montiert, als auch in diesen eingelassen werden. In den Boden eingelassen ist er eine platzsparende Variante. Stationäre Hubtische wie die DSHT werden hauptsächlich zur Verladung oder Bestückung in Lagern, Speditionen oder in Industriebetrieben eingesetzt. Die elektrischen Doppelscheren-Hubtische der DSHT-Serie haben eine maximale Tischhöhe von 2050 mm und eine Tragfähigkeit bis 4000 kg.

  • Ergonomisches Arbeiten
  • auf dem Boden montierbar
  • Bedienteil-Zuleitung 3 m
  • robuste Hohlprofile
  • überlastschutz
  • Hubmotor: 2,2 kW
  • Netzspannung (V/A): 380/16

Modell DSHT1T

  • Tragfähigkeit (Q): 1.000 kg
  • Hubbereich (h): 305 - 1780 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 15 - 25 mm/s
  • Plattformgrösse (lxb): 1300 x 820 mm
  • Masse: L 1300 x B 820 x H 305 mm
  • Gewicht: 210 kg

Modell DSHT2T

  • Tragfähigkeit (Q): 2.000 kg
  • Hubbereich (h): 360 - 1780 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 25 - 35 mm/s
  • Plattformgrösse (lxb): 1300 x 850 mm
  • Masse: L 1300 x B 850 x H 360 mm
  • Gewicht: 295 kg

Modell DSHT4T

  • Tragfähigkeit (Q): 4.000 kg
  • Hubbereich (h): 400 - 2050 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 40 - 50 mm/s
  • Plattformgrösse (lxb): 1700 x 1200 mm
  • Masse: L 1700 x B 1200 x H 400 mm
  • Gewicht: 520 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Hubantrieb:
elektrisch
Nutzhöhe:
305 mm
Endhöhe:
1780 mm
Doppelscheren:
Ja
Plattformbreite:
820 mm
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
25 mm/s
Gesamtlänge:
1300 mm
Gesamtbreite:
820 mm
Hubbereich:
305 - 1780 mm
Länge:
1300 mm
Farbe:
enzianblau
Ausführung:
stationärer Hubtisch
Fahrbar:
Nein
Plattformlänge:
1300 mm
Leistung Hubmotor:
2,2kW kW
Kabellänge:
3 m
Bauhöhe:
305 mm
Modell:
DSHT1T
Hydraulikzylinder:
Ja
Material:
Stahl
Traglast:
1000 kg
Gewicht:
210 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
15 mm/s
Breite:
820 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapler, Scherenhubwagen, Hubgerät, Scherenhubtischwagen, Scherenhubtisch, Hubtisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.793,75*
€ 3.013,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.856,07*
€ 3.138,61*
Frei Haus
ab € 2.978,48*
€ 3.208,63*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.013,89*
€ 3.586,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.988,15*
€ 3.555,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.879,75*
€ 3.426,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.827,07*
€ 3.364,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.793,75*
€ 3.324,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.