Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Scheren-Hubwagen E-JF2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305060
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     E-JF2
EAN/GTIN:
     4260151120200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
Scherenhubwagen elektrisch

Elektro-Scheren-Hubwagen dienen der Ergonomie am Arbeitsplatz. Durch das Anheben von Paletten, heben Sie Ihren Arbeitsbereich auf eine komfortable Höhe. Der elektrische Scherenhubwagen hebt automatisch Paletten bis 1000 kg auf eine Höhe von 800 mm. Ab einer Hubhöhe von 200 mm ist der Scherenhubwagen nicht mehr rangierbar.

  • 1.000 kg Tragfähigkeit
  • Hubhöhe: bis 800 mm
  • manuell und elektrisch heben und senken
  • rangierbar bis 200 mm Hubhöhe
  • ergonomisch geformter Handgriff
  • leistungsstarke Batterie (12V/60Ah)
  • externes Ladegerät (230V/50Hz)
  • starker Hubmotor (0,8 kW)
  • wartungsarme Bauweise
  • Rollen: PU/PU Single
  • Hubbereich (h): 85 mm - 800 mm
  • Gabellänge: 1160 mm
  • Gabelaussenabstand (b): 540 mm
  • externes Ladegerät
  • Batterie-/Akkutyp: 12 V/60 Ah
  • Wenderadius (Wa): 1.425 mm
  • Masse: 1660 x 550 x 1160 mm
  • Gesamtgewicht (kg): 82 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau; schwarz
Gabelaussenabstand:
540 mm
Lenkrollenausführung:
Polyurethan
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Gabelbreite:
155 mm
Leistung Hubmotor:
0.8 kW
Gesamthöhe:
1160 mm
Gabellänge:
1160 mm
Batteriekapazität:
Dez 60 V/Ah
Lastschwerpunktabstand:
935 mm
Tragbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1660 mm
Traglast:
1000 kg
Gesamtbreite:
550 mm
Tragkraft:
1000 kg
Höhe:
1160 mm
Gewicht:
92 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
35 mm/s
Wenderadius:
1425 mm
Hubbereich:
85 - 800 mm
Breite:
550 mm
Länge:
1660 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrischer Scherenhubwagen, scherenhubwagen elektrisch, 305060, 305060-SW81, Elektrodeichselstapler, Elektrogabelstapler, Deichselstapler, Hubwagen, Hubgerät, Stapler, Gabelstapler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.356,38*
€ 2.565,91*
Frei Haus
ab € 2.593,96*
€ 2.808,64*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.565,91*
€ 3.053,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.531,26*
€ 3.012,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.428,97*
€ 2.890,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.378,36*
€ 2.830,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.356,38*
€ 2.804,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.