Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrohubtisch ESPA500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305065
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     E-SPA500
EAN/GTIN:
     4260151127148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch

Dieser Elektrohubtisch hebt vollelektrisch 500 auf eine für Sie angenehme ergonomische Arbeitshöhe bis 1000 mm und erfüllt zudem durch den leistungsstarken 500 Watt Fahrmotor jegliche Anforderungen im Betrieb. Ausgestattet ist dieser elektrische Hubtisch mit wartungsarmen Batterien, die dank dem integrierten Ladegerät an jeder Steckdose aufgeladen werden. Die praktischen Ablagefächer an der Rückseite des Elektrohubtischs bieten Platz für Werkzeug oder Kleinteile. Die Boxen sind einzeln abnehmbar und leicht zu reinigen.

  • Vollelektrisch/ elektrisch
  • internes Ladegerät
  • an jeder Stackdose aufladbar
  • wartungsarme Akkus
  • 500 Watt Fahrmotor
  • praktische Ablagefächer
  • Tragfähigkeit (Q): 500 kg
  • Hubbereich (h): 465 - 1000 mm
  • Tischmasse (l/b): 1020/610 mm
  • Handgriffhöhe (b): 1100 mm
  • Hubgeschwindigkeit (mm/s): 36/107
  • Hubmotor: 0,8 kW
  • Batteriekapazität (V/Ah): 2x 12/54
  • Masse: L 1500 x B 667 x H 1100 mm
  • Gewicht: 192 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Hubantrieb:
elektrisch
Nutzhöhe:
1100 mm
Endhöhe:
1000 mm
Doppelscheren:
Ja
Plattformbreite:
610 mm
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
107 mm/s
Gesamtlänge:
1500 mm
Gesamtbreite:
667 mm
Hubbereich:
465 - 1000 mm
Material Rollen:
Polyurethan (PU)
Länge:
1500 mm
Farbe:
enzianblau
Ausführung:
Elektrohubtisch
Fahrbar:
Ja
Plattformlänge:
1020 mm
Griffhöhe:
1100 mm
Leistung Hubmotor:
0,8kW kW
Gesamthöhe:
1100 mm
Leistung:
500 W
Bauhöhe:
465 mm
Modell:
ESPA500
Hydraulikzylinder:
Ja
Material:
Stahl
Traglast:
500 kg
Gewicht:
192 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
36 mm/s
Breite:
667 mm
Weitere Suchbegriffe: hubtischwagen, 305065, 305065-SW81, Stapler, Scherenhubwagen, Hubgerät, Scherenhubtisch, Hubtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.659,14*
€ 2.894,59*
Frei Haus
ab € 2.851,65*
€ 3.080,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.894,59*
€ 3.444,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.867,10*
€ 3.411,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.750,84*
€ 3.273,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.694,02*
€ 3.205,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.659,14*
€ 3.164,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.