Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Hubtischwagen ETF50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305066
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     ETF50
EAN/GTIN:
     4260151120569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch

Hubtischwagen unterstützen Sie bei der Arbeit beim Beladen, Befüllen oder Entladen. Mit den elektrischen Hubtischen kombinieren Sie die Funktion mit einem elektrischen Hubmotor. So heben und senken Sie bequem per Knopfdruck die Plattform auf eine zwecksmässige Arbeitshöhe. Beide Geräte sind mit einem integrierten Ladegerät ausgestattet und lassen sich praktisch an jeder Steckdose (230V/50Hz) aufladen. Mit den Hubtischwagen der E-TF Reihe heben Sie elektrisch und bewegen sich manuell.

  • Manuell bewegen und elektrisch heben
  • Tragfähigkeit: bis 500 kg
  • Hubhöhe bis 1300 kg
  • stabile Scherenverstrebungen
  • hochwertige Pulverbeschichtung
  • abnehmbares Bedienteil mit 3 m Zuleitung
  • dosiertes, stufenloses Absenken
  • hochwertige Polyurethanrollen für beste Laufruhe auf ebenen Untergründen
  • Feststellbremse an beiden Lenkrollen
  • Handgriffhöhe: 920 mm
  • Hubmotor: 0,8 kW


Modell ETF35

  • Tragfähigkeit (Q): 350 kg
  • Hubbereich (h): 370 - 1330 mm
  • Tischplattform (l/b): 910 x 500 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 137 mm/s
  • Batteriekapazität (V/Ah): 2x 24/15
  • Masse: L 1210 x B 500 x H 920 mm
  • Gewicht: 142 kg


Modell ETF50

  • Tragfähigkeit (Q): 500 kg
  • Hubbereich (h): 445 - 1015 mm
  • Tischplattform (l/b): 1020 x 520 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 95 mm/s
  • Batteriekapazität (V/Ah): 2x 12/24
  • Masse: L 1320 x B 520 x H 970 mm
  • Gewicht: 157 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Hubantrieb:
elektrisch
Nutzhöhe:
970 mm
Endhöhe:
1015 mm
Doppelscheren:
Ja
Plattformbreite:
520 mm
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
95 mm/s
Gesamtlänge:
1320 mm
Gesamtbreite:
520 mm
Ausstattung:
mit integriertem Ladegerät
Hubbereich:
445 - 1015 mm
Material Rollen:
Polyurethan (PU)
Länge:
1320 mm
Farbe:
enzianblau
Ausführung:
elektrischer Hubwagen
Fahrbar:
Ja
Plattformlänge:
1020 mm
Leistung Hubmotor:
0,8kW kW
Griffhöhe:
920 mm
Gesamthöhe:
970 mm
Leistung:
2 x 12 W
Bauhöhe:
445 mm
Modell:
ETF50
Hydraulikzylinder:
Ja
Material:
Stahl
Traglast:
500 kg
Gewicht:
157 kg
Breite:
520 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.502,37*
€ 1.610,27*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.547,63*
€ 1.658,58*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.564,46*
€ 1.670,71*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.583,50*
€ 1.697,00*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.611,30*
€ 1.723,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.723,31*
€ 2.050,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.713,06*
€ 2.038,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.663,35*
€ 1.979,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.634,41*
€ 1.944,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.611,30*
€ 1.917,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.