Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hubwagen GPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305072
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     GPL
EAN/GTIN:
     4260151123232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch

Mit dem Scheren-Hubwagen GPL sorgen Sie für Ergonomie am Arbeitsplatz. Durch das Anheben von Paletten, heben Sie Ihren Arbeitsbereich auf eine angenehme Höhe. Der Scheren-Hubwagen GPL lässt sich bequem per Fusspedal heben. Ein dosiertes Absenken ist durch den Drehknopf möglich.

  • 1.000 kg Tragfähigkeit
  • Hubhöhe: bis 830 mm
  • heben über Fusspedal
  • senken über Handgriff
  • zusätzliche Deichsel zum Manövrieren
  • PU-Bereifung (PU/PU Single)
  • hochwertige Verarbeitung, für den professionellen Dauereinsatz
  • hochwertige Pulverbeschichtung
  • wartungsarme Bauweise
  • inklusive Stahlblech-Plattform
  • Hubbereich (h): 88 mm - 8300 mm
  • Gabellänge: 1107 mm
  • Gabelaussenabstand (b): 526 mm
  • Wenderadius (Wa): 1.364 mm
  • Gesamtgewicht (kg): 150 kg
  • Gesamtabmessungen: L 1650 x B 693 x H 1307 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gabelaussenabstand:
526 mm
Rollendurchmesser:
70/150 mm
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
160 mm
Gesamthöhe:
1307 mm
Bodenfreiheit:
25 mm
Gabellänge:
1107 mm
Lastschwerpunktabstand:
560 mm
Gesamtlänge:
1650 mm
Gesamtbreite:
693 mm
Tragkraft:
1000 kg
Material Hubwagen:
Stahl; pulverbeschichtet
Hub je Pedaltritt/Pumpbewegung:
35 mm
Gewicht:
150 kg
Wenderadius:
1364 mm
Hubbereich:
88 - 8300 mm
Material Rollen:
Polyurethan (PU)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.083,33*
€ 1.228,81*
Frei Haus
ab € 1.191,08*
€ 1.347,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,81*
€ 1.462,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,56*
€ 1.448,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,07*
€ 1.380,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,71*
€ 1.337,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,33*
€ 1.289,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.