Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrollen SLR6t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305121
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     SLR6T
EAN/GTIN:
     4260151126370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
Transportfahrwerk
schwerlastrolle

Mit den Schwerlastrollen transportieren Sie auf einfache Weise Maschinen, Geräte und Möbel mit einem Gesamtgewicht von bis zu 24.000 kg. Bei allen Modellen der Schwerlastrollen ist die Plattform mit einer rutschhemmenden Matte beklebt.

  • Traglasten bis 24.000 kg
  • hochwertige Rollenausstattung aus Nylon oder Stahl (traglastabhängig)
  • variable Breiteneinstellung
  • einzeln oder kombiniert nutzbar
  • Fahrwerkbreite individuell verstellbar
  • für alle ebenen Untergründe geeignet


SLR6t

  • Tragfähigkeit: 6000 kg
  • Tragplatte: 2 x L 160 x B 250 mm
  • Abmessungen: 270 x 320 - 1240 x 115 mm
  • Rollenausstattung: Nylon 85 x 88 mm
  • Gewicht: 31 kg


SLR12t

  • Tragfähigkeit: 12000 kg
  • Tragplatte: 2 x L 165 x B 350 mm
  • Abmessungen: 270 x 425 - 1240 x 115 mm
  • Rollenausstattung: Nylon 85 x 88 mm
  • Gewicht: 39 kg


SLR24t

  • Tragfähigkeit: 24000 kg
  • Tragplatte: 2 x L 220 x B 425 mm
  • Abmessungen: 290 x 500 - 1240 x 115 mm
  • Rollenausstattung: Stahl 85 x 88 mm
  • Gewicht: 89 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Lagertyp:
Kugellager
Typ:
Schwerlastrollen
Raddurchmesser:
85 mm
Tragkraft:
6000 kg
Bauhöhe:
115 mm
Radbreite:
88 mm
Material Rollen:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 305121, 305121-SW81, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Bockrolle, Lenkrolle, Stuhlrolle, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 350,69*
€ 415,69*
Frei Haus
ab € 441,69*
€ 517,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,69*
€ 494,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,91*
€ 490,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,48*
€ 473,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,64*
€ 457,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,69*
€ 417,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.