Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer Hubtisch TASHT8T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-305137
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     TASHT8T
EAN/GTIN:
     4260151125915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Dreifach-Scherenhubtisch

Stationäre Hubtische der Reihe TASHT können sowohl direkt auf dem Fussboden montiert, als auch in diesen eingelassen werden. In den Boden eingelassen ist er eine platzsparende Variante. Stationäre Hubtische werden hauptsächlich zur Verladung oder Bestückung in Lagern, Speditionen oder in Industriebetrieben eingesetzt. Die elektrischen Dreifachschere-Hubtische der TASHT-Serie haben eine maximale Tischhöhe von 3000 mm und eine Tragfähigkeit bis 8000 kg. Die Netzspannung bei den Hubtischen beträgt 380 V. Die Tische sind ausgestattet mit einem externen Bedienteil mit einer Zuleitung von ca. 3 m. Es ist nach IP65 gekapselt und mit einem Notaus ausgestattet.

  • Stufenlose, hydraulische Höhenverstellung
  • externes Bedienteil mit ca. 3 m Zuleitung
  • hochwertige Pulverbeschichtung
  • stabile Scherenverstrebungen
  • umlaufender Schutzrahmen
  • Hubmotor: 2,2 kW
  • Netzspannung (V/A): 380/16


Modell TASHT2T

  • Tragfähigkeit: 2000 kg
  • Hubbereich (h): 205 - 990 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 15 - 25 mm/s
  • Plattformgrösse (lxb): 2500 x 820 mm
  • Gesamtmasse: L 2500 x B 820 x H 205 mm
  • Gewicht: 265 kg


Modell TASHT4T

  • Tragfähigkeit: 4000 kg
  • Hubbereich (h): 230 - 990 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 20 - 25 mm/s
  • Plattformgrösse (lxb): 2500 x 850 mm
  • Gesamtmasse: L 2500 x B 850 x H 230 mm
  • Gewicht: 360 kg


Modell TASHT8T

  • Tragfähigkeit: 8000 kg
  • Hubbereich (h): 240 - 1050 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 10 - 15 mm/s
  • Plattformgrösse (lxb): 3000 x 1200 mm
  • Gesamtmasse: L 3000 x B 1200 x H 240 mm
  • Gewicht: 705 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Hubantrieb:
elektrisch per Elektromotor
Nutzhöhe:
240 mm
Endhöhe:
1050 mm
Doppelscheren:
Ja
Plattformbreite:
1200 mm
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
15 mm/s
Gesamtlänge:
3000 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Hubbereich:
240 - 1050 mm
Länge:
3000 mm
Farbe:
enzianblau
Ausführung:
stationärer Hubtisch
Fahrbar:
Nein
Plattformlänge:
3000 mm
Leistung Hubmotor:
2,2kW kW
Gesamthöhe:
240 mm
Kabellänge:
3 m
Bauhöhe:
240 mm
Modell:
TASHT8T
Hydraulikzylinder:
Ja
Material:
Stahl
Traglast:
8000 kg
Gewicht:
705 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
10 mm/s
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreifachscherenhubtisch, Einfachscheren-Hebebühne, Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, einfachscheren hebebühne, 305137, 305137-SW81, Stapler, Scherenhubwagen, Hubgerät, Scherenhubtischwagen, Scherenhubtisch, Hubtisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5.983,51*
€ 6.234,01*
Frei Haus
ab € 6.388,01*
€ 6.641,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.623,91*
€ 7.013,43*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.234,01*
€ 7.418,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.175,52*
€ 7.348,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.031,96*
€ 7.178,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.983,51*
€ 7.120,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.