Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwände, für Feldbreite 1283 mm, H 2278 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30592
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     146710
EAN/GTIN:
     4052939388694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
R 3000 Regal
Regal R 3000
Rückwand Steckregal
Steckregalrückwand

System R 3000
Rückwände aus verzinktem Stahlblech. Die 3-teiligen Rückwände werden an die Zwischenböden angelehnt. Die Halteleisten werden über die Rückwandteile geschoben und in die Nocken der Regalständer eingerastet.

  • für Feldbreite 1283 mm, 3teilig, inkl. Befestigungsmaterial
  • unterschiedliche Höhen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2278 mm
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial
Regalsystem:
Steckregal
Breite:
1282 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: regal r 3000, 30592, 30592-SW81, Lagerregale Zubehör, Allzweckregal, Werkstattregal, Edelstahlregal, Kellerregal, Anbauregal, Industrieregal, Regalsystem, Regal, Wandregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 98,75*
€ 124,80*
Frei Haus
ab € 112,55*
€ 142,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.