Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Regalleiter, Aluminium, mit 1 Paar Einhängehaken, 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-306346
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     125132
EAN/GTIN:
     4009199125132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Hängeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Alu-Stufen-Regalleiter mit Einhängehaken für Rundrohrschienenanlagen mit einem Rohrdurchmesser von 30 mm
  • Am oberen Holmende zwei Leiterhaken zum Einhängen in das Rundrohr zur Leiterbenutzung
  • Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
  • Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
  • Regalleiter auf Anfrage auch pulverbeschichtet in unterschiedlichen RAL-Farbtönen erhältlich
  • Regalleiter mit 1 Paar Einhängehaken zum flexiblen Einhängen in das Leichtmetallrundrohr ø 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Stufen:
10
Anlieferung:
Teilmontiert
Inklusive Traverse:
Nein
Anzahl Sprossen:
10
Material:
Aluminium
Traglast:
150 kg
Ausziehbar:
Nein
Höhe:
2450 mm
Gewicht:
6 kg
Tiefe:
100 mm
Breite:
380 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Einhängeleiter, Regaleinhängeleiter, alu-leiter krause, alu-leiter, alu-leiter 2x10stufen, 306346, 306346-SW81, Anlegeleitern, Anlegeleiter, Regalleiter, Stehleiter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 125,18*
€ 158,76*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 136,55*
€ 171,12*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,56*
€ 189,48*
17 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 152,18*
€ 194,0908*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 253,65*
€ 310,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,62*
€ 369,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,63*
€ 363,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,84*
€ 340,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,26*
€ 338,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.