Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Regalleiter, Aluminium, mit 1 Paar Einhängehaken, 15 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-306348
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     125156
EAN/GTIN:
     4009199125156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Hängeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Alu-Stufen-Regalleiter mit Einhängehaken für Rundrohrschienenanlagen mit einem Rohrdurchmesser von 30 mm
  • Am oberen Holmende zwei Leiterhaken zum Einhängen in das Rundrohr zur Leiterbenutzung
  • Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
  • Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
  • Regalleiter auf Anfrage auch pulverbeschichtet in unterschiedlichen RAL-Farbtönen erhältlich
  • Regalleiter mit 1 Paar Einhängehaken zum flexiblen Einhängen in das Leichtmetallrundrohr ø 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Stufen:
15
Anlieferung:
Teilmontiert
Inklusive Traverse:
Nein
Anzahl Sprossen:
15
Material:
Aluminium
Traglast:
150 kg
Ausziehbar:
Nein
Höhe:
3650 mm
Gewicht:
7,1 kg
Tiefe:
100 mm
Breite:
380 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Einhängeleiter, Regaleinhängeleiter, alu-leiter 4m, alu-leiter, alu-leiter krause, 306348, 306348-SW81, Anlegeleitern, Anlegeleiter, Regalleiter, Stehleiter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 198,70*
€ 246,44*
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 206,33*
€ 255,29*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,89*
€ 272,53*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,22*
€ 292,98*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 309,07*
€ 372,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,88*
€ 443,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,29*
€ 440,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,23*
€ 415,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,24*
€ 409,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,07*
€ 367,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.