Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-306361 Herst.-Nr.: 170095 EAN/GTIN: 4009199170095 |
| | |
|
| | |
| - Beidseitig besteigbare Holz-Sprossen-DoppelLeiter
- Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz
- Sprossen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
- Spreizsicherung durch Ketten
- Führungshaken sorgen für sicheren Transport
- Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
Weitere Informationen: | | Farbe: | Holzoptik | Ausführung Leiter: | Doppelleiter | Anzahl Sprossen: | 2 x 7 | Höhe Doppelstehleiter: | 01. Sep m | Material Leiter: | Holz | Traglast max.[kg]: | 150 kg | Gewicht: | 11 kg | Breite: | 0.57 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, sprossenleiter holz, holzleiter, stufen-stehleiter krause, 306361, 306361-SW81, Vielzweckleiter, Vielzweckleitern, Stehleitern, Stehleiter, Anlegeleiter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 64,01* | € 81,06* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,41* | € 118,00* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,43* | € 125,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 99,46* | € 129,1785* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 104,44* | € 131,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|