Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt mit Bügel, aluminium, 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-306393
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     810267
EAN/GTIN:
     4009199810267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptritt 4 stufen
klapptreppe
  • Robuste Aluminium-Klapp-Treppe mit 230 x 360 mm grossen Auftrittstufen
  • Rutschsicherer Kunststoff-Stufenbelag
  • Mit einem Handgriff zusammenklappbar
  • Stabile Doppelholme
  • Rutschsichere Fusskappen
  • Platzsparend zu verstauen
  • Erhältlich in zwei Varianten: mit und ohne Bügel
  • Der Bügel ist mit einer Ablageschale ausgestattet
Weitere Informationen:
Stufen:
4
Fahrbar:
Nein
Anzahl Sprossen:
4
Höhe:
0.92 m | 920 mm
Material:
Aluminium
Anzahl Stufen:
4
Plattformlänge:
360 mm
Ausführung Klapptritt:
rutschfest
Traglast max.[kg]:
150 kg
Material Klapptritt:
Kunststoff
Klappbar:
Ja
Plattformbreite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: 306393, 306393-SW81, Tritte, Stehleitern, Trittleiter, Stehleiter, Anlegeleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 425,41*
€ 501,94*
Frei Haus
ab € 514,08*
€ 607,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,94*
€ 597,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,52*
€ 595,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,30*
€ 585,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,50*
€ 565,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,41*
€ 506,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.