Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, für Steckregal, 800 x 400 mm, verzinkt, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30674
Hersteller:
     Schulte_Regalwelt
Herst.-Nr.:
     4208-V
EAN/GTIN:
     4004514106797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • aus Stahl, in verzinkter Ausführung
  • 2 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anzahl Böden:
2
Oberfläche:
verzinkt
Masse:
B 800 x T 400 mm
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
60 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
400 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, fachboden, 30674, 30674-SW81, Lagerregale Zubehör, Edelstahlregal, Regalboden, Winkelprofil, Bürosteckregal, Schwerlast-Steckregal, Steckregal, Industrieregal, Lastenregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 29,30*
€ 40,45*
Frei Haus
ab € 33,40*
€ 46,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,45*
€ 48,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,24*
€ 47,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,23*
€ 44,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,01*
€ 42,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,66*
€ 41,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,30*
€ 34,87
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 14,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.