Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labordrehstuhl Labster 9103, Integralschaum, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-307955
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9103-2000
EAN/GTIN:
     4016849324982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der neue Spezialist für Ihr Labor
Labster ist der weltweit erste echte Laborstuhl. Im Gegensatz zu sonst üblichen Laboradaptionen von Büro- oder Werkstattstühlen ist Labster speziell für die Anforderungen im Labor ausgelegt. Labster hat keine Ecken und Kanten. Dafür sorgt sein neuartiges, fugenloses Gestaltungskonzept, bei dem sogar die Mechanik unter einer abwaschbaren Soft-Cover-Verkleidung verschwindet. Durchgehendes Hygienic Design. Quasi fugenlos, ohne Ritzen und Spalten, Soft Cover Verkleidung der Mechanik und Bedienelemente. Komplett abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig. Labster mit Rollen, mit Auto-Motion Technik, Sitz und Rücken aus Kunstleder schwarz, Gasfederhöhenverstellung von 400-510 mm, Rückenlehnenhöhe 300 mm. Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule und Muskulatur mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze. Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen. Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante. Geschlossener Sternfuss aus Kunststoff, platingrau. Lastabhängig gebremste, weiche Doppelrollen für harte Böden.
Integralschaumpolster (PU) mit fugenloser Polstertechnik. Abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig.

  • Sitzmasse: B 430 x T 410 mm
  • Gewicht: 10 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Rollen
Gestellform:
mit Rollen
Rückenlehnenhöhe:
300 mm
Breite Sitzfläche:
430 mm
Sitzhöhe bis:
510 mm
Sitzhöhe von:
400 mm
Farbe Gestell:
platingrau
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Nein
ESD (leitfähig):
Nein
Material Polsterung:
Integralschaum
Sitztiefe:
410 mm
Farbe Polsterung:
schwarz
Montage:
Ja
Gewicht:
10 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Stahl
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, laborstuhl pu-schaum schwarz rollen, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl schwarz, 307955, 307955-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,26*
€ 399,39*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,28*
€ 399,40*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 362,44*
€ 416,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,51*
€ 443,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,04*
€ 468,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,87*
€ 496,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,12*
€ 491,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,27*
€ 475,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,01*
€ 465,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,44*
€ 431,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.