| |
|
| Artikel-Nr.: 224-307959 Herst.-Nr.: 9103-6903 EAN/GTIN: 4016849346427 |
| | |
|
| | |
| Der neue Spezialist für Ihr Labor Labster ist der weltweit erste echte Laborstuhl. Im Gegensatz zu sonst üblichen Laboradaptionen von Büro- oder Werkstattstühlen ist Labster speziell für die Anforderungen im Labor ausgelegt. Labster hat keine Ecken und Kanten. Dafür sorgt sein neuartiges, fugenloses Gestaltungskonzept, bei dem sogar die Mechanik unter einer abwaschbaren Soft-Cover-Verkleidung verschwindet. Durchgehendes Hygienic Design. Quasi fugenlos, ohne Ritzen und Spalten, Soft Cover Verkleidung der Mechanik und Bedienelemente. Komplett abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig. Labster mit Rollen, mit Auto-Motion Technik, Sitz und Rücken aus Kunstleder schwarz, Gasfederhöhenverstellung von 400-510 mm, Rückenlehnenhöhe 300 mm. Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule und Muskulatur mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze. Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen. Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante. Geschlossener Sternfuss aus Kunststoff, platingrau. Lastabhängig gebremste, weiche Doppelrollen für harte Böden. Kunstlederbezug Skai, besonders weich, pflegeleicht, komfortabel und desinfektionsmittelbeständig. - Sitzmasse: B 430 x T 410 mm
- Gewicht: 10 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | Skai rot | Ausführung: | null | Gestellform: | mit Rollen | Rückenlehnenhöhe: | 300 mm | Breite Sitzfläche: | 430 mm | Sitzhöhe bis: | 510 mm | Sitzhöhe von: | 400 mm | Farbe Gestell: | platingrau | Höhenverstellbar durch: | Gasfeder | Fussstütze: | Nein | ESD (leitfähig): | Nein | Material Polsterung: | Kunstleder | Sitztiefe: | 410 mm | Farbe Polsterung: | rot | Montage: | Ja | Gewicht: | 10 kg | inklusive Armlehnen: | Nein | Material Gestell: | Stahl | Desinfektionsmittelbeständig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, bimos laborstuhl kunstleder, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl, 307959, 307959-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,67* | € 397,36* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,92* | € 397,37* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 352,26* | € 402,44* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,40* | € 442,59* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 412,32* | € 469,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|