Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Labordrehstuhl 9103E, Integralschaumpolster schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-307963
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9103E-2000
EAN/GTIN:
     4016849414836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Mit Rollen, Auto-Motion Technik, Sitz und Rücken aus Kunstleder schwarz, Gasfederhöhenverstellung von 400-510 mm, Rückenlehnenhöhe 300 mm, elektrisch leitfähig.

  • Bezugfarbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Desinfektionsmittelbeständig
Gestellform:
mit Rollen
Rückenlehnenhöhe:
300 mm
Breite Sitzfläche:
430 mm
Sitzhöhe bis:
650 mm
Sitzhöhe von:
450 mm
Farbe Gestell:
Aluminium poliert
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Nein
ESD (leitfähig):
Ja
Material Polsterung:
Integralschaum
Material:
Integralschaum
Sitztiefe:
410 mm
Montage:
Ja
Gewicht:
10 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Aluminium
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, laborstuhl schwarz kunstleder bimos, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl schwarz, 307963, 307963-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,83*
€ 440,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,74*
€ 440,51*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,49*
€ 487,05*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,15*
€ 519,47*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 461,73*
€ 524,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,74*
€ 624,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,58*
€ 619,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,24*
€ 606,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,51*
€ 590,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,73*
€ 549,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.