Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborstuhl Basic, Kunstleder, StamskinTop grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-307973
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9130-6911
EAN/GTIN:
     4016849560366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der bewährte Allrounder für den Einsatz im Labor[br /]Die wirtschaftliche Labor-Variante von bimos. Schon in der Grundausführung verfügt er über alle notwendigen Ausstattunsmerkmale. So ist er ein solides Einsteigermodell für[br /]Labore mit einfacheren Anforderungen.[br /]Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule und Muskulatur mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze. Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen. Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante. Gestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr, pulverbeschichtet, schwarz - flache Bauart. Grossflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter.[br /]Hochwertiges Kunstleder Stamskin Top mit antibakterieller, antimikrobieller und antimykotischer Wirkung. Desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar und pflegeleicht.

  • Sitzmasse: B 460 x T 440 mm
  • Gewicht: 14 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Stamskin Top grau
Ausführung:
null
Gestellform:
mit Gleitern
Rückenlehnenhöhe:
430 mm
Breite Sitzfläche:
460 mm
Sitzhöhe bis:
600 mm
Sitzhöhe von:
450 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Nein
Permanentkontakt:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Kunstleder
Material Polsterung:
Kunstleder
Sitztiefe:
440 mm
Farbe Polsterung:
grau
Montage:
Ja
Gewicht:
12 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Stahl
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, bimos laborstuhl kunstleder, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl, 307973, 307973-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,16*
€ 305,35*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,96*
€ 305,36*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,32*
€ 312,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,70*
€ 336,34*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 292,91*
€ 350,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,97*
€ 417,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,00*
€ 412,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,29*
€ 388,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,89*
€ 383,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,91*
€ 348,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.