Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labordrehstuhl LEANOS 9133, mit Rollen, Stoffpolster, Duotec schwarz meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-307989
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9133-6801
EAN/GTIN:
     4016849246819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Labor-Stuhl "Leanos 9133" verfügt über eine pendelnd gelagerte Rückenlehne, welche in jeder beliebigen Neigungsposition arretiert werden kann. Sie kann ausserdem so eingestellt werden, dass sie den Bewegungen des Oberkörpers permanent folgt. Durch diese Stützfunktion wird eine physiologisch korrekte Be- und Entlastung wesentlicher Muskulatur- und Wirbelsäulenpartien ermöglicht. Zusätzlich ist das Rückenlehnen-Polster mit einer integriertes Lendenwirbelstütze ausgestattet und sorgt mit dem ergonomisch geformten Muldensitz für einen optimalen Sitzkomfort. Ferner gewährleistet das robuste Bezugsmaterial des Stuhls eine rutschhemmende und antibakterielle, antimikrobielle und antimykotische Wirkung. Damit entspricht der Stuhl den höchsten Laborrichtlinien.

  • Permanentkontakt-Mechanik
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
  • Stabiles Fünffuss-Untergestell mit Rollen für harte Böden
  • Sitz und Rückenlehne aus Stoffpolster
  • Farbe: Duotec schwarz meliert
  • Rückenlehne: 430 mm
  • Sitzmasse (B/T/H): 460 x 410 x 450-600 mm
  • GS-geprüft
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Duotec schwarz meliert
Ausführung:
geeignet für Labore
Gestellform:
mit Rollen
Rückenlehnenhöhe:
430 mm
Breite Sitzfläche:
460 mm
Sitzhöhe bis:
600 mm
Rollen geeignet für:
Hartböden
Sitzhöhe von:
450 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Nein
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Stoff
Sitztiefe:
410 mm
Farbe Polsterung:
schwarz meliert
Montage:
Ja
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Stahlrohr
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,55*
€ 313,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,84*
€ 313,27*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,22*
€ 338,46*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,69*
€ 340,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 365,60*
€ 423,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,32*
€ 503,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,03*
€ 501,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,42*
€ 481,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,36*
€ 470,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,60*
€ 435,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.