| |
|
| Artikel-Nr.: 224-307990 Herst.-Nr.: 9133-6802 EAN/GTIN: 4016849261638 |
| | |
|
| | |
| Der Labor-Stuhl "Leanos 9133" verfügt über eine pendelnd gelagerte Rückenlehne, welche in jeder beliebigen Neigungsposition arretiert werden kann. Sie kann ausserdem so eingestellt werden, dass sie den Bewegungen des Oberkörpers permanent folgt. Durch diese Stützfunktion wird eine physiologisch korrekte Be- und Entlastung wesentlicher Muskulatur- und Wirbelsäulenpartien ermöglicht. Zusätzlich ist das Rückenlehnen-Polster mit einer integriertes Lendenwirbelstütze ausgestattet und sorgt mit dem ergonomisch geformten Muldensitz für einen optimalen Sitzkomfort. Ferner gewährleistet das robuste Bezugsmaterial des Stuhls eine rutschhemmende und antibakterielle, antimikrobielle und antimykotische Wirkung. Damit entspricht der Stuhl den höchsten Laborrichtlinien. - Permanentkontakt-Mechanik
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
- Stabiles Fünffuss-Untergestell mit Rollen für harte Böden
- Sitz und Rückenlehne aus Stoffpolster
- Farbe: Duotec blau
- Rückenlehne: 430 mm
- Sitzmasse (B/T/H): 460 x 410 x 450-600 mm
- GS-geprüft
- 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | Duotec blau | Ausführung: | geeignet für Labore | Gestellform: | mit Rollen | Rückenlehnenhöhe: | 430 mm | Breite Sitzfläche: | 460 mm | Sitzhöhe bis: | 600 mm | Rollen geeignet für: | Hartböden | Sitzhöhe von: | 450 mm | Armlehnen: | ohne Armlehnen | Kopfstütze: | Nein | Farbe Gestell: | schwarz | Höhenverstellbar durch: | Gasfeder | Fussstütze: | Nein | ESD (leitfähig): | Nein | Bezug: | Stoff | Sitztiefe: | 410 mm | Farbe Polsterung: | blau | Montage: | Ja | inklusive Armlehnen: | Nein | Material Gestell: | Stahlrohr | Desinfektionsmittelbeständig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, laborstuhl bimos blau, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl, 307990, 307990-SW81, Sitzmöbel, Stuhl, ArbeitsstuhlLaborstuhl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,13* | € 342,07* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,52* | € 342,07* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,72* | € 343,52* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,92* | € 362,82* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 364,10* | € 424,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|