Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labordrehstuhl Basic, mit Rollen, Stoffpolster, Duotec schwarz meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-307997
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9134-6801
EAN/GTIN:
     4016849183190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der bewährte Allrounder für den Einsatz im Labor[br /]Labor Basic ist die wirtschaftliche Labor-Variante von bimos. Schon in der Grundausführung verfügt er über alle notwendigen Ausstattunsmerkmale. So ist Labor Basic ein solides Einsteigermodell für Labore mit einfacheren Anforderungen. Labor Basic, mit Permanentkontakt-Rückenlehne und Sitzneigungsverstellung, Sitz und Rücken gepolstert, Gasfederhöhenverstellung von 470-610 mm, Rückenlehnenhöhe 530 mm, mit Rollen. Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule und Muskulatur mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze. Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen. Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante. Strapazierfähiger, atmungsaktiver und bequemer Stoffbezug. Fusskreuz aus extrem stabilem Profilstahlrohr, pulverbeschichtet, schwarz - flache Bauart. Lastabhängig gebremste, weiche Doppelrollen für harte Böden.

  • Mit Rollen
  • Stoff, Duotec schwarz meliert
  • Sitzmasse: B 460 x T 440 mm
  • Gewicht: 17 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Duotec schwarz meliert
Ausführung:
null
Gestellform:
mit Rollen
Rückenlehnenhöhe:
530 mm
Breite Sitzfläche:
460 mm
Sitzhöhe bis:
610 mm
Rollen geeignet für:
Hartböden
Sitzhöhe von:
470 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Nein
Permanentkontakt:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Stoff
Sitztiefe:
440 mm
Farbe Polsterung:
schwarz meliert
Montage:
Ja
Gewicht:
17 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Stahl
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl schwarz, 307997, 307997-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,58*
€ 362,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,92*
€ 362,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 317,27*
€ 377,75*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,08*
€ 390,01*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,24*
€ 410,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,75*
€ 449,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,22*
€ 441,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,93*
€ 423,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,26*
€ 416,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,27*
€ 377,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.