Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labordrehstuhl Basic 9135, mit Gleitern, Stoffpolster, Duotec schwarz meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308004
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9135-6801
EAN/GTIN:
     4016849300368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der bewährte Allrounder für den Einsatz im Labor[br /]Labor Basic ist die wirtschaftliche Labor-Variante von bimos. Schon in der Grundausführung verfügt er über alle notwendigen Ausstattunsmerkmale. So ist Labor Basic ein solides Einsteigermodell für Labore mit einfacheren Anforderungen. Mit Synchrontechnik und Gewichtsregulierung, Sitz und Rücken gepolstert, Gasfederhöhenverstellung von 490-630 mm, Rückenlehnenhöhe 530 mm mit Gleitern. [br /]Strapazierfähiger, atmungsaktiver und bequemer Stoffbezug. Aus extrem stabilem Profilstahlrohr, pulverbeschichtet, schwarz - flache Bauart. Grossflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter.

  • Mit Gleiter
  • Stoff, Duotec schwarz meliert
  • Sitzmasse: B 460 x T 440 mm
  • Gewicht: 16,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Duotec schwarz meliert
Ausführung:
null
Gestellform:
mit Gleitern
Rückenlehnenhöhe:
530 mm
Breite Sitzfläche:
460 mm
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
630 mm
Sitzhöhe von:
490 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Nein
Permanentkontakt:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Stoff
Sitztiefe:
440 mm
Farbe Polsterung:
schwarz meliert
Montage:
Ja
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Stahl
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl schwarz, 308004, 308004-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,16*
€ 394,06*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,70*
€ 394,07*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,56*
€ 408,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,49*
€ 431,29*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 440,98*
€ 513,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,26*
€ 610,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,14*
€ 604,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,86*
€ 584,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,58*
€ 567,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,98*
€ 524,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.