Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labordrehstuhl LEANOS 9136, Stoffpolster, Duotec blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308010
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9136-6802
EAN/GTIN:
     4016849343792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Laborstuhl "Leanos 9136" ist mit einer stufenlosen Sitzhöhenverstellung durch eine Sicherheitsgasfeder, einem kippsicheren Untergestell mit flachen Fussenden sowie mit Gleitern und einer höhenverstellbaren Aufstiegshilfe ausgestattet. Durch die Synchrontechnik folgt der Stuhl permanent dem natürlichen Bewegungsablauf des Körpers und hält die Sitzfläche und Rückenlehne in jeder Arbeitsposition im idealen Winkel. Die Gewichtsregulierung ermöglicht die individuelle Anpassung an das Körpergewicht. Der Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante sorgt für eine ergonomische Sitzhaltung und die integrierte Lendenwirbelstütze für die optimale Abstützung des Rückens.

  • Rückenlehne in jeder Sitzposition arretierbar
  • Sitz und Rückenlehne aus Stoffpolster
  • Farbe: Duotec blau
  • Hohe Rückenlehne: 530 mm
  • Sitztiefe: 440 mm
  • Sitzbreite: 460 mm
  • Sitzhöhe: 660 - 910 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
mit Gleitern und Aufstiegshilfe
Rückenlehnenhöhe:
530 mm
Breite Sitzfläche:
460 mm
Sitzhöhe von:
660 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Ja
Permanentkontakt:
Ja
Sitzschalenform:
Muldensitz
Montage:
Ja
inklusive Armlehnen:
Nein
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
Duotec blau
Ausführung:
null
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
910 mm
Farbe Gestell:
schwarz; alusilber
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Stoff
Material Polsterung:
Kunstleder
Lendenwirbelstütze:
Ja
Sitztiefe:
440 mm
Farbe Polsterung:
blau
Gewicht:
21 kg
Material Gestell:
Stahlrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,99*
€ 431,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,16*
€ 431,95*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 394,53*
€ 460,03*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,43*
€ 461,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,32*
€ 492,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,03*
€ 547,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,71*
€ 545,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,58*
€ 524,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,31*
€ 512,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,53*
€ 469,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.