| |
|
| Artikel-Nr.: 224-308032 Herst.-Nr.: 9145-2571 EAN/GTIN: 4016849292175 |
| | |
|
| | |
| Der Komfortable für Leistung im Reinraum[br /]Die Stühle der Serie Reinraum Plus sind unsere Flagschiffe im Bereich des Sitzens im Reinraum. Neben hervorragenden Reinraumeigenschaften verfügen sie über eine ideale Ableitfähigkeit elektrostatischer Aufladungen. Desweiteren überzeugen die Stühle durch perfekte Ergonomie und besten Sitzkomfort. So wird Reinraum Plus nicht nur den technischen Anforderungen, sondern auch den Menschen gerecht, die täglich im Reinraum arbeiten.[br /]Mit Synchrontechnik und Gewichtsregulierung, Sitz und Rücken aus Kunstleder schwarz, Gasfederhöhenverstellung von 490-630 mm, Rückenlehnenhöhe 530 mm, mit Rollen, Gestellfarbe lichtgrau, Reinraumklasse 1 nach US Fed. Stand. 209E Luftreinhe.[br /]Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule und Muskulatur mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze. Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen. Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante. Hochwertiges ESD Kunstleder Skai Tundra. Desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar und pflegeleicht. Fusskreuz aus hochglanzpoliertem und abriebfestem Aluminium. Lastabhängig gebremste, weiche ESD-Doppelrollen für harte Böden. - Sitzmasse: B 460 x T 440 mm
- Gewicht: 17 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gestellform: | mit Rollen | Sitzbreite: | 460 mm | Rückenlehnenhöhe: | 530 mm | Breite Sitzfläche: | 460 mm | Sitzmechanik: | Permanentkontakt-Mechanik | Sitzhöhe bis: | 630 mm | Sitzhöhe von: | 490 mm | Armlehnen: | ohne Armlehnen | Kopfstütze: | Nein | Farbe Gestell: | lichtgrau | Höhenverstellbar durch: | Gasfeder | Fussstütze: | Nein | ESD (leitfähig): | Ja | Bezug: | Kunstleder | Material Polsterung: | Kunstleder | Sitztiefe: | 440 mm | Montage: | Ja | Gewicht: | 17 kg | inklusive Armlehnen: | Nein | Desinfektionsmittelbeständig: | Ja | Material Fusskreuz: | Aluminium | Material Gestell: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, laborstuhl schwarz kunstleder bimos, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl schwarz, 308032, 308032-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,09* | € 477,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 417,66* | € 477,04* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 414,90* | € 477,04* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,39* | € 504,66* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 508,79* | € 582,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|