Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Reinraumdrehstuhl mit Gleiter und Aufstiegshilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308033
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9146-2571
EAN/GTIN:
     4016849292182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Komfortable für Leistung im Reinraum[br /]Die Stühle der Serie Reinraum Plus sind unsere Flagschiffe im Bereich des Sitzens im Reinraum. Neben hervorragenden Reinraumeigenschaften verfügen sie über eine ideale Ableitfähigkeit elektrostatischer Aufladungen. Desweiteren überzeugen die Stühle durch perfekte Ergonomie und besten Sitzkomfort. So wird Reinraum Plus nicht nur den technischen Anforderungen, sondern auch den Menschen gerecht, die täglich im Reinraum arbeiten.[br /]Mit Synchrontechnik und Gewichtsregulierung, Sitz und Rücken aus Kunstleder schwarz, Gasfederhöhenverstellung von 660-910 mm, Rückenlehnenhöhe 530 mm, mit Gleitern und Aufstieghilfe, Gestellfarbe lichtgrau, Reinraumklasse 1 nach U. Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule und Muskulatur mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze. Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen. Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante. Fusskreuz Aus hochglanzpoliertem und abriebfestem Aluminium. Grossflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter, leitfähig. Hochwertiges ESD Kunstleder Skai Tundra. Desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar und pflegeleicht.

  • Sitzmasse: B 460 x T 440 mm
  • Gewicht: 20 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gestellform:
mit Gleitern und Aufstiegshilfe
Sitzbreite:
460 mm
Rückenlehnenhöhe:
530 mm
Breite Sitzfläche:
null mm
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
910 mm
Sitzhöhe von:
660 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Ja
ESD (leitfähig):
Ja
Bezug:
Kunstleder
Material Polsterung:
Kunstleder
Sitztiefe:
440 mm
Montage:
Ja
Gewicht:
21 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Fusskreuz:
Aluminium
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Material Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, laborstuhl schwarz kunstleder bimos, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl schwarz, 308033, 308033-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,05*
€ 522,22*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,72*
€ 522,23*
Frei Haus
ab € 485,67*
€ 552,21*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,25*
€ 583,56*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 570,98*
€ 646,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,69*
€ 769,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,43*
€ 760,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,49*
€ 746,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,57*
€ 726,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,98*
€ 679,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.