Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl All-In-One 9631, Aufstiegshilfe und Gleitern, Kunstleder, Skai blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308121
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9631-6902
EAN/GTIN:
     4016849456218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Komfortable für optimale Leistung
Mit All-In-One schliesst bimos die Lücke zwischen Büro- und Arbeitsstuhl. Diese neue und vielseitige Sitzlösung bietet alle ergonomischen Eigenschaften, die von guten Bürostühlen bekannt sind. Dabei erfüllt der All-In-One aufgrund seiner robusten Bauweise und seiner widerstandsfähigen Materialien die Anforderungen vieler Arbeitsplätze aus den Bereichen Industrie, Health Care, Forschung und Entwicklung. Ganz bewusst ist All-In-One als Tausendsassa und nicht als Spezialist konzipiert. So findet er seinen Einsatzort überall dort, wo im raueren Arbeitsumfeld gut gesessen werden soll.
Mit Synchrontechnik, Gewichtsregulierung, Sitzneigungsverstellung und Sitztiefenverstellung. Gasfederhöhenverstellung von 620-900 mm. Rückenlehnenhöhe 500 mm.
Grosse, ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule und Muskulatur. Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen. Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante. Stabiles, flach auslaufendes Fünffuss-Untergestell aus Kunststoff.
Kunstlederpolster: Hochwertiges Kunstleder Skai. Desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar und pflegeleicht.

  • Sitzmasse: B 460 x T 410-470 mm
  • Gewicht: 20 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
skai blau
Ausführung:
stabiles Fünffuss-Untergestell
Rückenlehnenhöhe:
500 mm
Breite Sitzfläche:
460 mm
Sitzhöhe bis:
830 mm
Sitzhöhe von:
570 mm
Sitztiefe bis:
470 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Material Polsterung:
Kunstleder
Sitzneigungsverstellung:
Ja
Farbe Polsterung:
blau
Sitztiefe von:
410 mm
Montage:
Ja
Gewicht:
21 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl ohne armlehne leder, ergonomischer bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, 308121, 308121-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,49*
€ 330,71*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,61*
€ 330,72*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,62*
€ 358,54*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,59*
€ 379,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 352,44*
€ 422,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,47*
€ 502,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,59*
€ 500,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,94*
€ 461,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,25*
€ 451,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,44*
€ 419,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.