Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl All-in-One 9641, Kunstlederpolster, Skai grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308131
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9641-6911
EAN/GTIN:
     4016849458625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der All-in-One besitzt alle Eigenschaften, die einen guten Arbeitsstuhl auszeichnen. Mit seiner einzigartigen Vielfalt an Einstellmöglichkeiten lässt er sich auf jeden Menschen und jede Arbeitsplatzsituation individuell einstellen. Darüber hinaus bietet er alle ergonomischen Eigenschaften eines modernen Bürostuhls und lässt sich dank seiner robusten Bauweise sowie seiner widerstandsfähigen Materialien auch in raueren Arbeitsumgebungen einsetzen.[br /]Mit Kunstlederpolster, welches rutsch- und reissfest sowie einfach abwaschbar ist und sich für mittelstarke Beanspruchungen eignet.[br /]Lieferung ohne Armlehnen (bitte separat bestellen)

  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
  • Extra grosse (600 mm), ergonomisch geformte Rückenlehne
  • Stabiles Stahlfusskreuz, schwarz
  • Doppelrollen für harte Böden, lastabhängig gebremst
  • Sitzhöhe: 570 - 830 mm
  • Sitztiefe: 410 - 470 mm stufenlos verstellbar
  • Sitzbreite: 460 mm
  • GS-geprüft
  • Farbe: Skai grau
Weitere Informationen:
Farbe:
Skai grau
Ausführung:
null
Gestellform:
mit Gleitern und Aufstiegshilfe
Sitzbreite:
460 mm
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Breite Sitzfläche:
450 mm
Sitzhöhe bis:
830 mm
Sitzhöhe von:
570 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Sitztiefe bis:
470 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Material Polsterung:
Kunstleder
Bezug:
Kunstleder
Sitztiefe:
null mm
Farbe Polsterung:
grau
Sitztiefe von:
410 mm
Montage:
Ja
Gewicht:
21 kg
inklusive Armlehnen:
optional
Material Fusskreuz:
Stahl
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl ohne armlehne leder, ergonomischer bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, 308131, 308131-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,32*
€ 339,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,26*
€ 339,81*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,00*
€ 366,57*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,32*
€ 387,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 366,05*
€ 433,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,49*
€ 515,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,18*
€ 510,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,16*
€ 480,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,51*
€ 458,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,05*
€ 435,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.