| |
|
| Artikel-Nr.: 224-308174 Herst.-Nr.: 9876-6801 EAN/GTIN: 4016849177885 |
| | |
|
| | |
| Sintec verfügt über Sitz- und Rückenpolster in verschiedenen Oberflächen und Farben, mit denen sich der Stuhl perfekt an jede Arbeitsumgebung anpassen lässt. Einfachste und nachträgliche Montage möglich. Höchste Flexibilität bietet Sintec dank auswechselbarer Polster-Elemente. All dies macht Sintec zu unserem Bestseller. Um ein solches Höchstmass an Ergonomie und Funktionalität zu erreichen, wurde Sintec gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut (IAO) entwickelt. Das Ergebnis begeisterte die Fachwelt so sehr, dass Sintec mit dem Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde. Stoffpolster: Strapazierfähiger, atmungsaktiver und bequemer Stoffbezug. Weitere Informationen: | | Farbe: | Duotec schwarz meliert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Stuhlpolster, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, 308174, 308174-SW81, Arbeitsstühle Zubehör, Arbeitsstuhl Zubehör, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,37* | € 100,89* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,44* | € 100,98* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,78* | € 101,41* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,03* | € 104,26* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 92,61* | € 116,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|