Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfpapier Füllpapier, sehr ergiebig, leicht stopfbar, idealer Oberflächenschutz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308349
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_STOPF001
EAN/GTIN:
     4055453005931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckausschuss-Papier
Knüllpapier
Schrenzpapier
Stopfpapier

Stopfpapier ist auch unter der Bezeichnung Füllpapier bekannt. Hier ist der Name Programm, denn es bietet sich ideal zum schützenden Einschlagen von Produkten unterschiedlicher Art sowie zum Auffüllen von Hohlräumen innerhalb von Produktverpackungen an. Dieses graufarbige, umweltfreundliche Stopfpapier im Rollenformat zeichnet sich durch eine hohe Ergiebigkeit und Griffigkeit aus. Zudem ist dieses Füllpapier besonders leicht stopfbar. Perfekt für den Einsatz im Einzelhandel, dem Handwerk und der Industrie.

Weitere Details:

  • Besonders ergiebig
  • Leicht stopfbar
  • Idealer Schutz für Oberflächen
  • Rollenlänge: ca. 285-300 lfM (laufende Meter)
  • Rollenbreite: 50 cm
  • Rollengewicht: ca. 10 kg
  • Papierfarbe: grau
  • Papiergewicht: ca. 70g /m-²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht (g):
10000
Material:
Papier
Grammatur:
70 g/m²
Breite:
500 mm
Länge:
285000 - 300000 mm
Weitere Suchbegriffe: Einschlagpapier, Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, einschlagpapier grau, knüllpapier, natronmischpapier 70 gr, 308349, 308349-SW81, Ziehpappe (Wellpappe, Packmittel), Ziehpalette (Wellpappe, Packmittel)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 57,66*
€ 74,97*
Frei Haus
ab € 71,90*
€ 92,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,97*
€ 89,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 74,24*
€ 88,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 71,53*
€ 85,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,16*
€ 81,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 57,66*
€ 68,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 57,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.