Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, H 1800 x B 1400 x T 350 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30835
Hersteller:
     Schulte_Regalwelt
Herst.-Nr.:
     4502-W
EAN/GTIN:
     4004514121547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal

Individuelle Komplettlösungen. Steckregale im variablen Baukastensystem mit optimaler Platzausnutzung, Höhe 1800 bis 2300 mm, Tiefe 350 mm oder 500 mm, Breite 1400 mm.[br /]Mit diesen Komplettregalen nutzen Sie den vorhandenen Lagerplatz optimal aus. [br /]Lieferbar in weiss. Die Böden sind im Raster von 100 mm höhenverstellbar.[br /]Einheitliche Ausführung:

  • Feldbelastung: 500 kg
  • Tragkraft je Boden: 85 kg bei gleichmässig verteilter Last

[br /]Regalbreite von 1400 mm:

  • 1 Grundregal, B 800 mm und 1 Anbauregal, B 600 mm
  • 8 Böden

[br /]Sicherheitshinweis: [br /]Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ge, 5 : 1 sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiss RAL 9010
Max. Feldlast:
500 kg
Regaltyp:
Komplettregal
Anzahl Böden:
8
Anzahl Fachböden:
8 Stk
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl Etagen:
8 Stk
Traglast Fachboden:
85 kg
Regalsystem:
SBS
Tiefe:
350 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Einsatzort:
Lager
Höhe:
1800 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
100 mm
Sicherheitshinweis:
Wandbefestigung erforderlich
Breite:
1400 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 30835, 30835-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 144,27*
€ 179,98*
Frei Haus
ab € 165,04*
€ 205,34*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,98*
€ 214,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.