| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-308573 Herst.-Nr.: 01-GPO/260 EAN/GTIN: 4250448505377 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die ROLLCART Räder bestehen aus ausgeschäumtem Polyurethan. Diese mit 3 Jahren Garantie versehenen Räder besitzen den Durchmesser von jeweils 260 x 85 mm und sind mit einer Kunststofffelge sowie einem Rollenlager ausgestattet. Die ROLLCART Räder, die sich unkompliziert unter Karren oder andere Transportgestelle montieren lassen, überzeugen durch pfiffige Pannensicherheit und einen hohen Sicherheitsstandard. Anstelle einer klassischen Luftbereifung findet sich bei den ROLLCART Rädern kein Gummi, sondern geschäumtes Polyurethan. Damit sind diese Räder unplattbar und versagen auch bei der Kollision mit spitzen oder scharfen Gegenständen nicht ihren Dienst. Die Tragkraft pro Karre, die mit ROLLCART Rädern ausgestattet ist, liegt bei 250 Kilogramm - damit sind sie ideal geeignet für den Einsatz in Büros oder auf Baustellen.
Hinweis: Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Mehrpreis, der nur in Kombination mit dem passenden Transportgestell gilt. Er kann nicht separat bestellt werden. Weitere Details:
- Pannensichere, unplattbare Räder aus ausgeschäumtem Polyurethan, Ø 260 x 85 mm
- Räder mit Kunststofffelge und Rollenlager
- Tragkraft pro Karre: 250 kg
- Material Bereifung: Polyurethan
- Garantie: 3 Jahre
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 308573, 308573-SW81, Transportkarren Zubehör, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 28,93* | € 38,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 34,56* | € 46,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 39,14* | € 51,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|