Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastenfahrrad, Rahmen Stahl, mit Vorderrad-Lastenträger, Vorderrad-Ständer, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308798
Hersteller:
     Lindner Spezialfahrräder
Herst.-Nr.:
     KLASS-3110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
308798
308798-SW81
Lastenfahrräder
Fahrrad

In der robusten Ausführung mit Stahlrahmen, Vorderrad-Ständer und hoch belastbarem Vorderrad-Lastenträger bietet das Lastenfahrrad für den innerbetrieblichen Transport hervorragende Eigenschaften. Stabile Aluminium-Laufräder mit verstärkten Niro-Speichen und die robuste Bereifung unterstützen die hohe Leistungsfähigkeit des Lastenfahrrades.
Bekannt als Postfahrrad bietet sich das Lastenfahrrad für den flexiblen und umweltfreundlichen Gebrauch für Botenfahrten, den Postumlauf im Unternehmen und den innerbetrieblichen Materialtransport an. Der Vorderrad-Lastenträger bietet mit bis zu 50 Kilogramm eine hohe Belastbarkeit und erweitert die Transportmöglichkeiten über den Hinterrad-Gepäckträger hinaus. Für den sicheren Stand sorgt der breite Vorderrad-Ständer in der stabilen Ausführung. Sicherheit beim Fahren bieten die rutschsicheren Pedale genauso wie die Trommelbremse vorn und die Rücktrittbremse hinten. Für unterschiedliche Körpergrössen lässt sich der Sattel mittels Schnellspannverschluss komfortabel einstellen. Die Beleuchtung sorgt auch in der dunklen Jahreszeit für einen sicheren innerbetrieblichen Transport und macht das Lastenfahrrad mit dem tiefen Einstieg komplett. Die Pulverbeschichtung am Stahlrohrrahmen unterstützt die langlebigen Eigenschaften eines Lastenfahrrades, das ebenso leistungsfähig wie wendig ist. Für die wartungsarmen Eigenschaften steht auch das eingedichtete und damit wartungsfreie Innenlager am Antrieb.
Technische Details:

  • Material Rahmen: Stahl, pulverbeschichtet
  • Material Laufräder: Aluminium mit verstärkten Niro-Speichen
  • Vorderrad-Lastenträger mit 50 kg Nutzlast
  • Trommelbremse vorn, Rücktrittbremse hinten
  • Vorderrad-Ständer
  • Mit Beleuchtung
  • Pedale mit rutschfestem Belag
  • Schnellspanner für Sitzhöheneinstellung
  • Innenlager wartungsfrei, gedichtet
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Farbe Rahmen:
rot
Material Rahmen:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 869,50*
€ 975,69*
Frei Haus
ab € 1.050,25*
€ 1.180,10*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,69*
€ 1.161,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,60*
€ 1.157,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,40*
€ 1.117,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,61*
€ 1.083,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,50*
€ 1.034,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.