Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Elektro-Niederhubwagen CX 12, mit Gel-Batterie, Gabellänge 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308869
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EC109C00000 PANTONE 382 PRAMAC GRÜN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku 55ah

Der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 wird inklusive Gel-Batterie und integriertem Ladegerät geliefert. Mit einer Gabellänge von 800 mm bietet der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 eine hohe Leistung und viel Stabilität.
Der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 überzeugt mit seinen kompakten Abmessungen und seiner hohen Leistung. Mit gerade einmal einer Breite von 520 mm und einem niedrigen Eigengewicht von 145 kg ist der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 das ideale Gerät für die Mietnahme in oder auf LKWs. Auch bei Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen punktet der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 durch seinen kleinen Wenderadius von 1268 mm. Geliefert wird der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 mit einer Gel-Batterie und integriertem Ladegerät. Das elektrische Fahren, Heben und Senken ist dank ergonomischer Details und Sicherheits-Drucktaster ein Kinderspiel. Darüber hinaus verfügt der Elektro-Niederhubwagen Pramac CX 12 über eine Schleichfahrtfunktion für niedrige Geschwindigkeiten, wodurch ein Verfahren des Fahrzeuges bei stehender Deichsel ermöglicht wird.
Weitere Details:

  • Elektrisches Fahren, Heben und Senken
  • Inklusive Gel-Batterie und integriertem Ladegerät
  • Ergonomische Details
  • LED-Anzeige für den Batteriestatus
  • Sicherheits-Drucktaster mit Hupfunktion
  • Schleichfahrtaster für niedrige Geschwindigkeiten
  • Tragkraft: 1200 kg
  • Batterie: 24V, 55 Ah
  • Radausführung: Polyurethan
  • Hubbereich: 85 '“ 200mm
  • Gabellänge/Gabelbreite: 800 /150 mm
  • Fahren mit/ohne Last: 4,3 / 4,8 km/h
  • Leistung Fahrmotor: 0,35 kW
  • Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: 30 / 40 mm/s
  • Material: Stahl
  • Wenderadius: 918 mm
  • Masse: L 1160 x B 520 x H 1345 mm
  • Gewicht: 145 kg
Weitere Informationen:
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
04. Aug km/h
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Leistung Fahrmotor:
0,35 kW
Gabelbreite:
150 mm
Gabellänge:
800 mm
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
40 mm/s
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Lastschwerpunktabstand:
400 mm
Gesamtlänge:
1160 mm
Gesamtbreite:
520 mm
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
04. Mrz km/h
Höhe:
1345 mm
Wenderadius:
1268 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Länge:
1160 mm
Farbe:
grün
Gabelaussenabstand:
520 mm
Ausführung:
elektrisches Fahren/Heben/Senken
Batterie:
24/55 V,_Ah
Lenkrollenausführung:
Polyurethan
Leistung Hubmotor:
0.4 kW
Batteriekapazität:
24/55 V/Ah
Tragbreite:
520 mm
Material:
Stahl
Traglast:
1200 kg
Tragkraft:
1200 kg
Gewicht:
145 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
30 mm/s
Breite:
520 mm
Durchmesser Lenkräder:
186 mm
Weitere Suchbegriffe: blei akku, 308869, 308869-SW81, Elektrodeichselstapler, Elektrogabelstapler, Deichselstapler, Hubwagen, Hubgerät, Stapler, Gabelstapler, Elektrohubwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.991,26*
€ 5.187,35*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5.135,82*
€ 5.337,88*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.337,88*
€ 6.352,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.307,57*
€ 6.316,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.190,49*
€ 6.176,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.139,35*
€ 6.115,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.135,82*
€ 6.111,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.