Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postbox für Transport- und Lastenfahrrad, aus Kunststoff, ohne Deckel, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309123
Hersteller:
     Lindner Spezialfahrräder
Herst.-Nr.:
     PBOX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradgepäckträger
Gepäckträger für Fahrrad
Velogepäckträger
fahrradgepäckträger

Die Postbox für Transportfahrräder und Lastenfahrräder ist die sinnvolle Ergänzung für den Transport von Post, Kleinmaterialien, Musterstücken oder anderen Gegenständen im innerbetrieblichen Transport.
Aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigt bietet die Postbox eine komfortable und sichere Transportmöglichkeit. Auch im robusten Einsatz erweist sich die Postbox als sehr langlebig und vielseitig. Die Kunststoffbox kann einfach in den Hinterrad-Gepäckträger oder auch im Vorderrad-Lastenträger eingestellt werden. Ein geringes Eigengewicht bei gutem Volumen schafft günstige Voraussetzungen für die effektive Nutzung. Geliefert wird die Postbox in Blau ohne Deckel. Der passende Deckel kann bei uns separat bestellt werden.
Technische Details:

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Blau
  • Robust und langlebig
  • Für den Transport von Umlaufpost, Kleinteilen, etc.
  • Masse: L 470 x B 265 x H 220 mm
  • Gewicht leer: 0,9 kg
Weitere Informationen:
Farbe Rahmen:
blau
Weitere Suchbegriffe: 309123, 309123-SW81, Lastenfahrräder Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 19,56*
€ 26,63*
28 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 19,58*
€ 26,76*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 20,45*
€ 27,73*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,05*
€ 31,02*
Frei Haus
ab € 24,89*
€ 33,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.