Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehngen Erste Hilfe Koffer Quick-CD Kindergarten, inkl. Wandhalterung, f. Kitas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309414
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     350101
EAN/GTIN:
     4250108805311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

Der Soehngen Erste Hilfe Koffer Quick-CD Kindergarten hat eine Spezialfüllung für das Kita-Vorschulalter bis 6 Jahren. Der Soehngen Erste Hilfe Koffer Quick-CD Kindergarten wird inklusive Wandhalterung geliefert.
Speziell für Kitas und Kinder bis 6 Jahren ist dieser Soehngen Erste Hilfe Koffer Quick-CD Kindergarten gefüllt. Der Soehngen Erste Hilfe Koffer Quick-CD Kindergarten eignet sich dabei sowohl für den mobilen wie auch den stationären Einsatz. Mit einer Wandhalterung geliefert, hat diese eine 90 Grad Stopp-Arretierung und bietet sowohl eine Plombiervorrichtung wie auch eine Sicherheitsplombe, die vor unerlaubten Zugriffen schützt. Zudem hat der Soehngen Erste Hilfe Koffer Quick-CD Kindergarten eine transparente Abdeckplatte und Gummidichtungen. Die Inneneinteilung des Erste Hilfe Koffers kann individuell verstellt werden.
Weitere Details:

  • Mit Spezialfüllung für Kita-Vorschulalter (Kinder bis 6 Jahren)
  • Für mobilen und stationären Einsatz geeignet
  • Inkl. Wandhalterung mit 90-°-Stopp-Arretierung
  • Transparente Abdeckplatte
  • Gummidichtung
  • Inneneinteilung verstellbar
  • Drehverschlüsse
  • Plombiervorrichtung
  • Sicherheitsplombe
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Inneneinteilung:
Ja
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Befestigungsart:
Wandhalterung
Höhe:
170 mm
Gewicht:
1.711 kg
Tiefe:
110 mm
Breite:
260 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,62*
€ 75,29*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 63,77*
€ 79,10*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,74*
€ 81,68*
13 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 66,91*
€ 82,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,11*
€ 82,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,89*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.