Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Puma- Safety Condor Brown Mid, S3 ESD SRC, EN ISO 20345:2011, FAP--Durchtrittschutz, Stahlkappe, knöchelhoch, braun-schwarz, Grösse 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309512
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     63.012.2 CONDOR
EAN/GTIN:
     4018623901150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der knöchelhohe und mit einer geschlossenen Lasche versehene Sicherheitsschuh Condor Brown Mid von Puma Safety entspricht den hohen Anforderungen der Sicherheitsklasse S3 ESD SRC sowie der EN ISO 20345:2011. Dies bedeutet, dass er antistatische Eigenschaften sowie eine öl- und benzinresistente Sohle besitzt.

Seine Stahlkappe gewährleistet komfortable Zehenfreiheit und bewahrt Sie vor vor Quetschungen bis zu einer Belastung von 1500 daN sowie vor Stosseinwirkungen von 200 J, der FAP-Durchtrittschutz aus keramikbeschichteten Fasern sorgt für den vollflächigen Schutz der Füsse im Arbeitseinsatz.

Bei dem Aussenmaterial des ESD Sicherheitsschuhs Condor Brown Mid handelt es sich um geöltes und daher sowohl feuchtigkeits- als auch alterungsbeständiges Nubukleder. Das Innenfutter besteht aus atmungsaktivem, bequemem BreathActive Funktionsfutter.

Die Aussensohle wurde aus rutschfestem und langlebigem REBOUND Compact PU gefertigt. Die Profilierung bietet auch auf nassem und glattem Untergrund sicheren Halt. Die Zwischensohle aus EFFECT.FOAM sorgt für eine Energierückgabe von 60 Prozent sowie für eine Reduzierung der Stosseinwirkung auf die Knochen und Gelenke um 47 Prozent.

Die Einlegesohle aus evercushion pro ESD bewirkt die Ableitung elektrostatischer Aufladungen vom Körper hinweg, überzeugt durch eine hervorragende Dämpfwirkung und ermöglicht dank feiner Perforationen im vorderen Sohlenbereich beste Ventilation.

Sie erhalten den farblich in Braun-Schwarz gehaltenen ESD Sicherheitsschuh Condor Brown Mid von Puma Safety wahlweise in verschiedenen Grössen.

[br /] Ausführung:

  • Knöchelhoher, antistaischer Sicherheitsschuh
    • entspricht der Sicherheitsklasse S3 ESD SRC
    • entspricht der EN ISO 20345:2011
    • Stahlkappe mit komfortabler Zehenfreiheit
    • FAP-Durchtrittschutz aus keramikbeschichteten Fasern für vollflächigen Schutz der Füsse
  • Material aussen: jeweils Nubukleder, geölt
    • feuchtigkeits- und alterungsbeständig
  • Material innen: jeweils BreathActive Funktionsfutter
    • atmungsaktiv und bequem
  • Material Aussensohle: jeweils REBOUND Compact PU
    • rutschfest und langlebig, mit markanter Profilierung für besten Halt auch auf nassem und glattem Untergrund
    • mit Zwischensohle aus EFFECT.FOAM für 60 % Energierückgabe sowie 47 % geringere Stosseinwirkung auf Knochen und Gelenke
  • Material Einlegesohle: jeweils evercushion pro ESD
    • elektrostatische Aufladungen werden vom Körper abgeleitet
    • optimale Dämpfung
    • gute Ventilation dank feiner Perforationen im vorderen Sohlenbereich
  • Geschlossene Lasche

Weitere Details:

  • Farbe: jeweils braun-schwarz
  • Grösse: in verschiedenen Grössen verfügbar
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Stiefellette
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
BreathActive-Funktionsfutter
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
40
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
braun; schwarz
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Herren
Rutschfest:
Ja
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Fussbett:
ESD Puma Comfort Fussbett
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuh s3 puma 40, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, 309512, 309512-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,82*
€ 137,18*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 108,18*
€ 138,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,42*
€ 164,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,41*
€ 162,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,72*
€ 151,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,80*
€ 144,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,18*
€ 128,73
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 108,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.