Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Stora 100, Eck-Regalfeld, 4 Böden, B 370 mm + Tiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30958
Herst.-Nr.:
     2512
EAN/GTIN:
     4044917056305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
  • das Anbau-Stecksystem kann einfach kombiniert werden
  • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm
  • Eckregale für optimale Raumausnutzung
  • Fachböden mit 40 mm hoher Sicherheitskantung
  • Böden im Raster von 60 mm höhenverstellbar
  • hochwertige Pulverbeschichtung
  • Pfosten: Alusilber (RAL 9006)
  • Böden und Zubehör: Lichtgrau (RAL 7035)
  • jedes Regal besteht aus Regalfeldern und 1 Abschlussrahmen
  • Fachlast: 100 kg*
  • Feldlast: 600 kg*
  • unterschiedliche Tiefe
  • unterschiedliche Höhe

*[em](bei gleichmässig verteilter Last)[/em][br /]Sicherheitshinweis:[br /]Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ge, 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)

Weitere Informationen:
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Max. Feldlast:
600 kg
Regaltyp:
Anbauregal
Anzahl Böden:
4
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl Etagen:
4 Stk
Traglast Fachboden:
100 kg
Regalsystem:
Stora 100
Tiefe:
600 mm
Anzahl Ständer:
1
Farbe Regalrahmen:
tiefschwarz RAL 9005
Typ:
Eck-Regalfeld
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Einsatzort:
Lager
Breite Ständerprofil:
30 mm
Höhe:
1900 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
60 mm
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Lichte Breite:
340 mm
Breite:
370 mm
Farbe Längstraversen:
tiefschwarz RAL 9005
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, schraubregal 4 böden, eck regal, schraubregal ar, 30958, 30958-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 364,31*
€ 435,02*
Frei Haus
ab € 444,97*
€ 524,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,02*
€ 517,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,80*
€ 513,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,80*
€ 504,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,65*
€ 491,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,31*
€ 433,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.