Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzliche Böden, für Steckregale, B 1200 x T 350 mm, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30995
Hersteller:
     Schulte_Regalwelt
Herst.-Nr.:
     4557-W
EAN/GTIN:
     4004514122216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal

Zusätzliche Böden für Steckregale.

  • Tragkraft: 85 kg*
  • Tiefe: 350 mm
  • unterschiedliche Breiten
  • 2 Stück = 1 Paket


Lieferbar in Weiss.
*bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Böden:
2
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
85 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
350 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: 30995, 30995-SW81, Lagerregale Zubehör, Schrankboden, Regalboden, Kellerregal, Boden, Bürolagerregal, Stahlblechboden, Regal, Wandregal, Zwischenboden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 41,62*
€ 57,45*
Frei Haus
ab € 50,29*
€ 67,56*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,45*
€ 68,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,38*
€ 65,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,36*
€ 62,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,43*
€ 60,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,45*
€ 57,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,62*
€ 49,53
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 20,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.