Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitssandale U-Power Andree, S1P, Alukappe, Grösse 35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309964
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     74607035
EAN/GTIN:
     8033546038635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Nach europäischer ISO Norm 20345 ist die ESD-Sicherheitssandale U-Power Andree mit S1P gekennzeichnet. Die antistatische ESD-Sicherheitssandale U-Power Andree verfügt über eine integrierte Alukappe.
Die luftig designte ESD-Sicherheitssandale U-Power Andree aus dem Hause U-Power ist speziell für den ESD Bereich konzipiert. Die nach europäischer ISO Norm 20345 mit S1P gekennzeichnete ESD-Sicherheitssandale U-Power Andree verfügt über einen geschlossenen Fersenbereich mit Energieaufnahmevermögen. Die Sandale weist antistatische Eigenschaften auf und besitzt eine durchtrittsichere, metallfreie Zwischensohle. Das Innenfutter besteht aus dem Material Wing-Tex, das Aussenmaterial ist weiches Nubukleder. Das ESD Fussbett komplettiert eine rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle. Die ESD-Sicherheitssandale U-Power Andree erhalten Sie in der Farbe schwarz und in den Grössen 35 bis 47 im Schäfer Shop.
Weitere Details:

  • Material aussen: weiches Nubukleder
  • Material innen: Wing-Tex Innenfutter
  • ESD Fussbett
  • Rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle
  • Durchtrittsichere "no metal" Brandsohle
  • Alukappe
  • EN ISO 20345-S1P
  • Farbe: schwarz
  • Grösse: 35 - 47
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Sandale
Material Futter:
Mikrofaser
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
35
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
grau
Sicherheitsstufe:
S1P
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Aluminium
Geeignet für:
null
Verschluss:
Klettverschluss
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 66,76*
€ 87,00*
Frei Haus
ab € 79,64*
€ 102,22*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,00*
€ 103,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,73*
€ 102,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,83*
€ 97,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,49*
€ 95,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,76*
€ 79,44
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 66,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.