Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschubsicherungsleiste für Regalsystem R 3000/4000, f. Bodenbreite 995 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-31312
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     27990
EAN/GTIN:
     4052939494647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
R 3000 Regal
Regal R 3000
regal r 3000

Die Leiste wird an der hinteren Oderkante befestigt und verhindert das Durchschieben des Ladegutes.

  • Länge: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Metall
für Breite in mm:
994
Regalsystem:
R 3000/4000
Breite:
994 mm
Weitere Suchbegriffe: 31312, 31312-SW81, Lagerregale Zubehör, Fachbodenregal, Werkstattregal, Edelstahlregal, Allzweckregal, Industrieregal, Anbauregal, Regalsystem, Regal, Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.