Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettes Schraubregal, Grundeinheit, B 1000 x T 600, o. Anschlagleisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-31360
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     33529
EAN/GTIN:
     4250510847435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Schraub-Regal
Schraubregal

Bestehend aus Lochwinkelprofilen, Böden und den notwendigen Schrauben, Muttern, Eckplatten und Fussplatten, die wir bereits für Sie zu Grund- und Anbaueinheiten zusammengestellt haben. Jede Einheit haben wir mit 6 Böden ausgerüstet, die Sie jedoch in der Höhe beliebig verstellen können. Aus diesen Einheiten können Sie sich komplette Regalwände im Rastermass von 1 m bis zu einer beliebigen Länge zusammenstellen.
Unser Selbstbausystem besteht aus der Grundeinheit, der Anbaueinheit, einer Doppeleinheit, einer Dreiereinheit und einer Vierereinheit.
Die Regale sind mit Lochwinkelprofilen der Grösse 2 ausgestattet.
Alle Einheiten sind 1920 mm hoch.

  • Farbe: Basaltgrau (RAL 7012)
  • Tragkraft pro Boden: 120/150 kg
  • Anzahl Pfosten/Böden: 4 Pfosten, 6 Böden
  • Masse: B 1000 x T 600 mm
  • Gewicht: 48,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
basaltgrau
Ausführung:
ohne Anschlagleisten
Anzahl Fachböden:
6 Stk
Anzahl Böden:
6
Farbe Profile:
basaltgrau
Farbe Fachböden:
hellsilber
Material Fachböden:
Stahlblech
Oberfläche Fachboden:
lackiert
Lieferumfang:
Grundregal inkl Lochwinkelprofilen, 6 Fachböden und den notwendigen Schrauben, Muttern, Eckplatten und Fussplatten
Fachlast:
150 kg
Fachbodentiefe:
600 mm
Anzahl Pfosten:
4
Material Profil:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Material:
Stahl, lackiert
Höhe:
1920 mm
Fachbodenbreite:
1000 mm
Gewicht:
47.28 kg
Materialstärke Fachboden:
40 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubregal, 31360, 31360-SW81, Schraubregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 262,13*
€ 322,40*
Frei Haus
ab € 318,82*
€ 389,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,40*
€ 383,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,75*
€ 381,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,28*
€ 360,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,86*
€ 356,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,13*
€ 311,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.