Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh U-POWER MAYON, hoch, S3, Grösse 48


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320422
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     74608648
EAN/GTIN:
     8033546175583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Sicherheitsschuh U-POWER MAYON ist ein erprobter Partner im Arbeitsalltag. Dank Schutzstufe S3 schützt der hohe Sicherheitsschuh U-POWER MAYON vor Fremdeinwirkungen durch Scherben oder Nägel.
Der schwarz-rote Sicherheitsschuh U-POWER MAYON besitzt die Schutzstufe S3 gemäss EN ISO-Norm 20345. Zu den Vorzügen des Schuhs aus Rindleder gehört eine durchtrittsichere Sohle, die für Kräfte bis zu 1100 Newton konzipiert ist. Zusätzliche Sicherheit liefert die integrierte Schutzkappe aus Metall, die Stösse bis 200 J mildert und Quetschungen bis 1500 daN verhindert. Zusammen mit den antistatischen Eigenschaften des Materials bietet der Sicherheitsschuh U-POWER MAYON in vielen Situationen verlässlichen Schutz. Die hoch zulaufende Schnittform sorgt in Kombination mit der PUR Laufsohle für einen stabilen und angenehmen Tragekomfort.
Weitere Details:

  • Optimaler Komfort und griffiger Halt
  • Material aussen: Rindleder
  • Durchgehendes, anatomisch geformtes Fussbett
  • Stahlkappe
  • Stahlzwischensohle
  • PUR Laufsohle
  • EN ISO 20345-S3
  • Farbe: schwarz/rot
  • Grösse: 35 '“ 48
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Stiefellette
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
48
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz; rot
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Fussbett:
anatomisch
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 50,69*
€ 67,32*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 53,97*
€ 71,23*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,23*
€ 84,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,95*
€ 83,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,97*
€ 78,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,31*
€ 75,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,07*
€ 71,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,97*
€ 64,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 53,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.