Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endseite, für Stahlregal PROGRESS 2000, H 1900 x T 300 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32066
Herst.-Nr.:
     2088
EAN/GTIN:
     4044917032408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
  • passend zu den Stahlregalen PROGRESS 2000
  • Rahmenfarbe: Schwarz
  • Höhe: 1900 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Endseiten
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Masse H x T mm:
1900 x 300
Material Korpus:
Stahl
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe Korpus:
schwarz RAL 9011
Weitere Suchbegriffe: stützrahmen steckregal, 32066, 32066-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 60,44*
€ 78,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 65,08*
€ 87,83*
Frei Haus
ab € 73,01*
€ 94,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2211
ab € 233,38*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2215
ab € 226,73*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2281
ab € 323,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2111
ab € 159,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2115
ab € 151,66*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2181
ab € 231,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5943
ab € 17,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8406
ab € 3,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5963
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.