Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh ELTEN IMPULSE GREEN LOW, S1P, Kunststoffkappe, Grösse 44


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320709
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74988644
EAN/GTIN:
     4030839243688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Im ESD- Sicherheitsschuh ELTEN IMPULSE GREEN LOW ist eine Kunststoffkappe integriert. Trotz seines stylishen Designs ist der ESD- Sicherheitsschuh ELTEN IMPULSE GREEN LOW mit S1P gekennzeichnet.
Der nach der Norm EN ISO 20345 mit Form A und S1P gekennzeichnete ESD- Sicherheitsschuh ELTEN IMPULSE GREEN LOW der Marke Elten ist im Schäfer Shop in den Grössen 36 bis 47 erhältlich. Die Kennzeichnung S1P steht dabei für antistatische Eigenschaften und einen geschlossenen Fersenbereich mit hohem Energieaufnahmevermögen. Die Sohle ist durchtrittsicher und bietet durch seine ganzflächige Einlegesohle b-dynamic- green und der Softvlies-Brandsohle hohen Tragekomfort. Der ESD- Sicherheitsschuh ELTEN IMPULSE GREEN LOW in metall- und lederfreier Ausstattung erscheint in der Farbkombination schwarz und grün und verfügt über ein elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung.
Weitere Details:

  • Material aussen: Mikrofaser
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Kunststoffkappe
  • Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
  • Ganzflächige Einlegesohle b-dynamic- green
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS
  • Metall- und lederfreie Ausstattung
  • EN ISO 20345-S1P SRC, Form A
  • Farbe: schwarz/grün
  • Grösse: 36 '“ 47
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
44
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz; grün
Sicherheitsstufe:
S1P
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Kunststoff
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-schuhe elten, antistatik schuhe, damenschuhe größe 44, 320709, 320709-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Paar
€ 8,50*
ab € 63,62*
€ 79,09*
7 Tage
30
pro Paar
€ 5,90*
ab € 63,64*
€ 79,11*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 63,78*
€ 79,26*
7 Tage
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 63,08*
€ 83,23*
Lager 224
pro Packung
€ 4,95*
ab € 111,21*
€ 132,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,32*
€ 157,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,97*
€ 155,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,86*
€ 147,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,59*
€ 142,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,21*
€ 132,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 111,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,53*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.