Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschriftenhalter, 260x700, 5 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32240
Herst.-Nr.:
     6501
EAN/GTIN:
     4044917217102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Der Zeitschriftenhalter ist aus kunststoffbeschichtetem Draht gefertigt und ideal geeignet, um Ihre Zeitschriften ordentlich zu präsentieren und aufzubewahren. Er ist in verschiedenen Grössen erhältlich.

  • Farbe: lichtgrau
  • Material: kunsttsoffbeschichteter Draht
  • 5 Fächer: Masse (B/H) 260 x 700 mm
  • 5 Fächer: Masse (B/H) 400 x 700 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Farbe Prospektfächer:
lichtgrau
Masse B x H:
260 x 700 mm
Material Rahmen:
Draht, kunststoffbeschichtet
Tiefe:
30 mm
Fachtiefe:
30 mm
Format Fächer:
DIN A4
Höhe:
700 mm
Gewicht:
2.175 kg
Breite:
260 mm
Anzahl Fächer:
5 Stk
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Draht-Zeitungshalter, Wand-Zeitungshalter, Wandzeitungshalter, kerkmann wandprospekthalter grau, wand zeitungshalter, wandzeitungshalter 5 fächer, 32240, 32240-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter, Wandablage, zeitschriftenständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 63,01*
€ 82,73*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 63,58*
€ 83,49*
Frei Haus
ab € 76,94*
€ 100,20*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.